Hellermanntyton - Rivet plastique pour trou D 3 mm en PA66 naturel - TY3P1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rivet à percussion
diamètre de trou - 3 mm
démontage possible - Non
couleur - autre
Minimum d'achat
2000 unité(s)
EAN
4031026129815
Réf. Sonepar
00816612981
Réf. Fournisseur
241-11319
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle
rivet à percussion
diamètre de trou
3 mm
démontage possible
Non
couleur
autre
Rivet à expansion plastique - TY3P1, trou de diamètre 3.0 mm, Polyamide 85°C Naturel, conditionnement par 1000
Les Atouts de l'article:
Ces rivets à expansion, en plastique, peuvent être utilisés dans le cadre d'installations recherchant du gain de temps au montage. Ils permettent de lier des panneaux, des épaisseurs d'isolant, des composants à un support dans de nombreuses industries, et plus particulièrement dans l'automobile et le bâtiment.Mise en place simple et rapide par simple enfoncement de la broche dans le corps du rivetBroches des modèles TY3P1 et TY8P1 à insérer à l'aide d'un outil de rivetageBroche du modèle TY8P2 disposant d'une tête en forme de disque à insérer à l'aide d'un marteauModèle TY8P2 constitué de deux composants distincts