Hellermanntyton - Profile de protection bord de tole en Polyethylene noir largeur 1.2mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 4.8 mm
largeur - 3.3 mm
longueur - 20000 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
4944387960174
Réf. Sonepar
00816796017
Réf. Fournisseur
251-06101
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
hauteur
4.8 mm
largeur
3.3 mm
longueur
20000 mm
couleur
noir
sans halogène
Oui
qualité du matériau
autre
Profilé de protection avec adhésif pour bords de tole en rouleau, Polyéthylène, Noir, largeur 1.2 mm, conditionnement par 20 mètres
Les Atouts de l'article:
Les profilés de protection pour bords de tôle offrent une solution idéale pour protéger les câbles et les faisceaux lors de leurpassage au travers d’une paroi ou d’un panneau à angles vifs.Pré-enduites de colle, nos protections pour bords de tôle THA sont faciles à appliquer et se fixent rapidement.Le conditionnement est proposé en rouleaux de 20 mètres emballés dans des cartons compacts faciles à entreposer. Ces cartons offrent une règle imprimée sur une face permettant de découper la gaine à la longueur souhaitée.Très flexibleFacile à mettre en oeuvre par simple pression du doigtTemps d’installation très court, grâce à sa mise en oeuvre rapideFinition propre grâce à un adhésif totalement transparent