Hellermanntyton - Profile de protection bord de tole en Polyethylene natural largeur 9.9mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 6.4 mm
largeur - 9.9 mm
longueur - 25000 mm
adapté à - universel
type de construction - bande de protection
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
5022660006289
Réf. Sonepar
00816000628
Réf. Fournisseur
251-10509
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
hauteur
6.4 mm
largeur
9.9 mm
longueur
25000 mm
adapté à
universel
type de construction
bande de protection
couleur
autre
sans halogène
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
Profilé de protection sans adhésif pour bords de tole en rouleau, Polyéthylène, Naturel, largeur 9.9 mm, conditionnement par 25 mètres
Les Atouts de l'article:
Les profilés de protection pour bords de tôle Flexiform offrent une protection idéale des câbles et faisceaux lors de leur passage au travers d'une paroi ou d'un panneau à angles vifs.Très flexibleApplication facile et sécurisée (sans adhésif)Protège au plus près, de façon efficace et esthétiqueFlexiform G51P en PE fournit une protection générale des bords de tôleFlexiform G51N en PA6 offre une excellente résistance à l'abrasion Flexiform G51T en PTFE offre une excellente tenue à haute température et à la plupart des produits chimiques