Hellermanntyton - Profile de protection bord de tole en Polyamide 6 natural largeur 4.6mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 4.3 mm
largeur - 4.6 mm
longueur - 25000 mm
adapté à - universel
type de construction - bande de protection
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
5022660006791
Réf. Sonepar
00816000679
Réf. Fournisseur
251-21209
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
hauteur
4.3 mm
largeur
4.6 mm
longueur
25000 mm
adapté à
universel
type de construction
bande de protection
couleur
autre
sans halogène
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
Profilé de protection sans adhésif pour bords de tole en rouleau, Polyamide 6, Naturel, largeur 4.6 mm, conditionnement par 25 mètres
Les Atouts de l'article:
Les profilés de protection bord de tôle Flexiform sont destinés à protéger les fils et câbles électriques lors de leur passage au travers d'une paroi ou d'un panneau à arête vive.Très flexibleApplication facile et fiable sans adhésifExcellente résistance à l'abrasionCe profilé protège au plus près de façon efficace et esthétique