Hellermanntyton - Profile de protection bord de tole en PTFE natural largeur 4.6mm

HELLERMANNTYTON

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 4.3 mm

  • largeur - 4.6 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Non

  • matériau - plastique

Minimum d'achat

  • 15 unité(s)

EAN

5022660114311

Réf. Sonepar

00816011431

Réf. Fournisseur

251-30209

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

hauteur

4.3 mm

largeur

4.6 mm

couleur

autre

sans halogène

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

Profilé de protection sans adhésif pour bords de tole en rouleau, PTFE, Naturel, largeur 4.6 mm, conditionnement par 3 mètres

Les Atouts de l'article:

Les profilés Flexiform sont utilisés pour protéger les câbles et les faisceaux au travers des bords de tôles à angles vifs.Très flexibleInstallation sans adhésif facile et fiableCe profilé protège au plus près de façon efficace et esthétiqueRésistance exceptionnelle aux hautes températures et à la plupart des produits chimiques.