Hellermanntyton - Profile de protection bord de tole en PTFE natural largeur 5.7mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 4.3 mm
largeur - 5.7 mm
couleur - autre
sans halogène - Non
matériau - plastique
Minimum d'achat
15 unité(s)
EAN
5022660486197
Réf. Sonepar
00816048619
Réf. Fournisseur
251-30309
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
hauteur
4.3 mm
largeur
5.7 mm
couleur
autre
sans halogène
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
Profilé de protection sans adhésif pour bords de tole en rouleau, PTFE, Naturel, largeur 5.7 mm, conditionnement par 3 mètres
Les Atouts de l'article:
Les profilés Flexiform sont utilisés pour protéger les câbles et les faisceaux au travers des bords de tôles à angles vifs.Très flexibleInstallation sans adhésif facile et fiableCe profilé protège au plus près de façon efficace et esthétiqueRésistance exceptionnelle aux hautes températures et à la plupart des produits chimiques.