Hellermanntyton - RubanSilicone Marron Larg 19mm

HELLERMANNTYTON

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 19 mm

  • couleur - marron

  • épaisseur - 1 mm

  • résistance à la température - -40...180 °C

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

4031026130262

Réf. Sonepar

00816613026

Réf. Fournisseur

253-19101

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur

19 mm

couleur

marron

épaisseur

1 mm

résistance à la température

-40...180 °C

Ruban, Silicone, Marron, largeur 19 mm, conditionnement par 100 mètres

Les Atouts de l'article:

La bande silicone est utilisée lorsque des faisceaux de câbles électriques sont fixés aux connecteurs.Très bonne tenue en température et à la flamme