Hellermanntyton - Gaine thermoretractable polyolefine, TCN20, 2:1, vert 50.8-25.4, barres de 1m

HELLERMANNTYTON

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 50.8 mm

  • diamètre interne après rétreint - 25.4 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - vert

  • modèle - à paroi mince

Minimum d'achat

  • 6 unité(s)

EAN

4031026601038

Réf. Sonepar

00816660103

Réf. Fournisseur

300-73734

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint

50.8 mm

diamètre interne après rétreint

25.4 mm

type

rétrécissable à chaud

couleur

vert

modèle

à paroi mince

matériau

polyoléfine (PO-X)

sans halogène

Non

taux de rétreint

2:1

diamètre nominal en pouces

2 pouces

épaisseur de paroi après rétreint

1.15 mm

longueur

1 m

température d'utilisation

-55...125 °C

avec adhésif intérieur

Non

imprimable

Oui

homologation UL

Oui

Gaine thermorétractable à paroi mince sans adhésif en barres de 1m, TCN20, Polyoléfine, Vert, longueur 1000mm, diamètres 50.8 mm/25.4 mm, rétreint 2:1, conditionnement par 6 mètres

Les Atouts de l'article:

La gaine TCN20 convient à un très grand nombre d'applications comme l'isolation électrique, la protection mécanique et le regroupement de faisceaux.Gaine à paroi fine en Polyoléfine pour applications généralesAuto-extinguible, UL224 VW-1, CSARétreint rapideFaible température de rétreintDisponible sur demande en bleu, blanc ou rouge (transparent pour la TCN24)Egalement disponible en longueur pratique de 1m et des diamètres de 2,4 à 101,6 mm et en nombreux coloris : noir, bleu, blanc, rouge, jaune, marron, gris, orange, vert, violet et rose (transparent pour la TCN24)