Hellermanntyton - Gaine thermoretractable , retreint 2:1, HFT-A noir 6.4-3.2mm, rouleau 75m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 6.4 mm
diamètre interne après rétreint - 3.2 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi mince
Minimum d'achat
75 unité(s)
EAN
4031026615967
Réf. Sonepar
00816661596
Réf. Fournisseur
305-06446
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint
6.4 mm
diamètre interne après rétreint
3.2 mm
type
rétrécissable à chaud
couleur
noir
modèle
à paroi mince
matériau
polyoléfine (PO-X)
sans halogène
Non
taux de rétreint
2:1
diamètre nominal en pouces
1/4 pouce
épaisseur de paroi après rétreint
0.6 mm
température d'utilisation
-55...135 °C
avec adhésif intérieur
Non
imprimable
Non
homologation UL
Oui
Gaine thermorétractable à paroi fine sans adhésif en rouleau, HFT-A, Polyoléfine, Noir, diamètre 6.4 mm/3.2 mm, retreint 2:1, conditionnement par 75 mètres
Les Atouts de l'article:
Cette gaine à paroi mince et de haute performance est utilisée de façon intensive pour la protection électrique et mécanique. Elle est aussi très utile pour le marquage de manchons afin d'identifier les circuits de câblage.Gaine thermorétractable flexible, à paroi fineRétreint rapide, facile d'utilisation, bonne résistance mécaniqueGrand panel de couleurs disponiblePour des applications allant jusqu'à 101,6 mmListée UL-224, CSA et approuvée VG