Hellermanntyton - Gaine thermoretractable, retreint 2:1, HFT-B Transparent 19-9.5 mm, rouleau 25m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 19 mm
diamètre interne après rétreint - 9.5 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - incolore
modèle - à paroi mince
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
4031026141442
Réf. Sonepar
00816614144
Réf. Fournisseur
305-19019
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint
19 mm
diamètre interne après rétreint
9.5 mm
type
rétrécissable à chaud
couleur
incolore
modèle
à paroi mince
matériau
polyoléfine (PO-X)
sans halogène
Oui
taux de rétreint
2:1
diamètre nominal en pouces
3/4 pouce
épaisseur de paroi après rétreint
0.8 mm
longueur
25 m
température d'utilisation
-55...135 °C
avec adhésif intérieur
Non
imprimable
Oui
homologation UL
Non
Gaine thermorétractable à paroi mince sans adhésif en rouleau, HFT-B, Polyoléfine, Transparent, diamètres 19.0 mm/9.5 mm, retreint 2:1, conditionnement par 25 mètres
Les Atouts de l'article:
Protection électrique et mécanique des fils. Permet l'identification et le repérage par la couleur et possibilité de marquage.HFT-B permet la protection des marquages par exemple, mais également celle des composants devant rester visibles.Très bonnes propriétés de résistance mécanique et une bonne tenue aux agents chimiques et solvantHomologuée UL-224 et CSAFacile à imprimerDisponible dans une large gamme de coloris et de diamètres