Hellermanntyton - Gaine thermoretractable , retreint 2:1, HFT-A Rouge 25.4-12.7 mm, rouleau 25m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 25.4 mm
diamètre interne après rétreint - 12.7 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - rouge
modèle - à paroi mince
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
4031026141527
Réf. Sonepar
00816614152
Réf. Fournisseur
305-25402
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint
25.4 mm
diamètre interne après rétreint
12.7 mm
type
rétrécissable à chaud
couleur
rouge
modèle
à paroi mince
matériau
polyoléfine (PO-X)
sans halogène
Non
taux de rétreint
2:1
diamètre nominal en pouces
1 pouce
épaisseur de paroi après rétreint
0.9 mm
longueur
25 m
température d'utilisation
-55...135 °C
transparent
Non
avec adhésif intérieur
Non
imprimable
Non
homologation UL
Oui
Gaine thermorétractable à paroi mince sans adhésif en rouleau, HFT-A, Polyoléfine, Rouge, diamètres 25.4 mm/12.7 mm, retreint 2:1, conditionnement par 25 mètres
Les Atouts de l'article:
Cette gaine à paroi mince et de haute performance est utilisée de façon intensive pour la protection électrique et mécanique. Elle est aussi très utile pour le marquage de manchons afin d'identifier les circuits de câblage.Gaine thermorétractable flexible, à paroi fineRétreint rapide, facile d'utilisation, bonne résistance mécaniqueGrand panel de couleurs disponiblePour des applications allant jusqu'à 101,6 mmListée UL-224, CSA et approuvée VG