Hellermanntyton - Gaine thermoretractable , retreint 2:1, HFT-A Bleu 38-19 mm, rouleau 50m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 38 mm
diamètre interne après rétreint - 19 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - bleu
modèle - à paroi mince
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4031026141848
Réf. Sonepar
00816614184
Réf. Fournisseur
305-38106
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint
38 mm
diamètre interne après rétreint
19 mm
type
rétrécissable à chaud
couleur
bleu
modèle
à paroi mince
matériau
polyoléfine (PO-X)
sans halogène
Non
taux de rétreint
2:1
diamètre nominal en pouces
1 1/2 pouces
épaisseur de paroi après rétreint
1 mm
longueur
50 m
température d'utilisation
-55...135 °C
transparent
Non
avec adhésif intérieur
Non
imprimable
Non
homologation UL
Oui
Gaine thermorétractable à paroi mince sans adhésif en rouleau, HFT-A, Polyoléfine, Bleu, diamètres 38.0 mm/19.0 mm, retreint 2:1, conditionnement par 50 mètres
Les Atouts de l'article:
Cette gaine à paroi mince et de haute performance est utilisée de façon intensive pour la protection électrique et mécanique. Elle est aussi très utile pour le marquage de manchons afin d'identifier les circuits de câblage.Gaine thermorétractable flexible, à paroi fineRétreint rapide, facile d'utilisation, bonne résistance mécaniqueGrand panel de couleurs disponiblePour des applications allant jusqu'à 101,6 mmListée UL-224, CSA et approuvée VG