Hellermanntyton - Gaine thermoretractable paroi adhesivee, HIS-A Noir 6-2, en devidoir de 5m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 6 mm
diamètre interne après rétreint - 2 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi mince
Minimum d'achat
4 unité(s)
EAN
4031026218601
Réf. Sonepar
00816621860
Réf. Fournisseur
308-10600
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint
6 mm
diamètre interne après rétreint
2 mm
type
rétrécissable à chaud
couleur
noir
modèle
à paroi mince
matériau
polyoléfine (PO-X)
sans halogène
Non
taux de rétreint
3:1
diamètre nominal en pouces
autre
épaisseur de paroi après rétreint
1 mm
longueur
5 m
température d'utilisation
-55...125 °C
transparent
Non
avec adhésif intérieur
Oui
imprimable
Oui
homologation UL
Oui
Gaine thermorétractable à paroi fine en dévidoir avec adhésif, HIS-A, Polyoléfine, Noir, diamètres 6.0 mm/2.0 mm, retreint 3:1, conditionnement par 5 mètres
Les Atouts de l'article:
La gaine thermorétractable HIS-A forme une barrière contre l'humidité, la corrosion et l'abrasion mécanique.Gaine thermorétractable adhésivéeL'adhésif fond quand il est chauffé et pénètre dans les intersticesL'adhésif forme une barrière contre l'humidité dès que le tube se refroiditOffre une bonne protection des composantsDisponible en noir et transparent6 tailles pour un large panel d'applications