Hellermanntyton - Gaine thermoretractable HIS-3-BAG 1,5-0,5, grise, 10 longueur de 200mm en sachet
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 1.6 mm
diamètre interne après rétreint - 0.5 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - gris
modèle - à paroi mince
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
4031026400242
Réf. Sonepar
00816640024
Réf. Fournisseur
308-30162
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint
1.6 mm
diamètre interne après rétreint
0.5 mm
type
rétrécissable à chaud
couleur
gris
modèle
à paroi mince
matériau
polyoléfine (PO-X)
sans halogène
Non
taux de rétreint
3:1
diamètre nominal en pouces
autre
épaisseur de paroi après rétreint
0.45 mm
longueur
0.2 m
température d'utilisation
-55...135 °C
transparent
Non
avec adhésif intérieur
Non
imprimable
Non
homologation UL
Oui
Gaine thermorétractable en sachet sans adhésif, HIS-3-BAG, Polyoléfine, Gris, diamètres 1,5 mm/0,5 mm, retreint 3:1, conditionnement par 10 pièces de 200mm
Les Atouts de l'article:
Les gaines HIS-3 BAG peuvent être utilisées pour isoler et protéger les câbles et les connecteurs.Gaine à paroi fine et flexible en polyoléfine réticuléeFort taux de rétreint (3:1) En petit conditionnement pratique de 10 gaines prédécoupées de 200 mmConvient à des câbles de diamètres très variables