Hellermanntyton - Gaine thermoretractable TF21, Bleu 50.8-25.4mm, retreint 2-1, rouleau 60m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 50.8 mm
diamètre interne après rétreint - 25.4 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - bleu
modèle - à paroi mince
Minimum d'achat
120 unité(s)
EAN
4031026222738
Réf. Sonepar
00816622273
Réf. Fournisseur
309-15086
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint
50.8 mm
diamètre interne après rétreint
25.4 mm
type
rétrécissable à chaud
couleur
bleu
modèle
à paroi mince
matériau
polyoléfine (PO-X)
sans halogène
Non
taux de rétreint
2:1
diamètre nominal en pouces
2 pouces
épaisseur de paroi après rétreint
1.14 mm
longueur
60 m
température d'utilisation
-55...135 °C
transparent
Non
avec adhésif intérieur
Non
imprimable
Oui
homologation UL
Oui
Gaine thermorétractable à paroi mince sans adhésif en rouleau, TF21, Polyoléfine, Bleu, diamètres 50.8 mm/25.4 mm, retreint 2:1, conditionnement par 60 mètres
Les Atouts de l'article:
Par son adaptabilité, la TF21 peut être utilisée pour de très nombreuses applications telles que l'isolation électrique, la protection mécanique et le marquage.Gaine en Polyoléfine à paroi fine flexibleRétreint rapide et faible température de rétreintRépond à de nombreux standards industrielsGrand panel de couleurs et de tailles disponiblesRetardateur de flamme et listé UL224 VW-1