Hellermanntyton - Gaine thermoretractable TFN21, jaune-vert, 19.1-9.5, retreint 2-1, longueur 1m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 19.1 mm
diamètre interne après rétreint - 9.5 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - vert/jaune
modèle - à paroi mince
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4031026499086
Réf. Sonepar
00816649908
Réf. Fournisseur
309-60179
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint
19.1 mm
diamètre interne après rétreint
9.5 mm
type
rétrécissable à chaud
couleur
vert/jaune
modèle
à paroi mince
matériau
polyoléfine (PO-X)
sans halogène
Non
taux de rétreint
2:1
épaisseur de paroi après rétreint
0.68 mm
longueur
60 m
température d'utilisation
-55...135 °C
avec adhésif intérieur
Non
imprimable
Oui
homologation UL
Oui
Gaine thermorétractable, TFN21, à paroi mince sans adhésif en barres de 1m, Polyoléfine, jaune/vert, longueur 1000mm, diamètres 19. mm/9.5 mm, rétreint 2:1, conditionnement par 10 mètres
Les Atouts de l'article:
La gaine thermo TFN21 est compatible avec une large gamme d'applications comme l'isolation électrique, la protection mécanique ou le groupement de câblesFort taux de rétreint (2:1)Peu de tailles couvrent une large gamme de diamètres réduisant ainsi le nombre de références à stockerGaine polyoléfine à paroi fine, très flexibleRétreint rapide et à basse températureRetardateur de flamme et listée UL224 VW-1