Hellermanntyton - Gaine thermoretractable TK20, transparent, 19-9.5, retreint 2-1, longueur 1,2m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 19.1 mm
diamètre interne après rétreint - 9.5 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - incolore
modèle - à paroi mince
Minimum d'achat
150 unité(s)
EAN
4031026223827
Réf. Sonepar
00816622382
Réf. Fournisseur
311-01909
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint
19.1 mm
diamètre interne après rétreint
9.5 mm
type
rétrécissable à chaud
couleur
incolore
modèle
à paroi mince
matériau
PVDF
sans halogène
Non
taux de rétreint
2:1
diamètre nominal en pouces
3/4 pouce
épaisseur de paroi après rétreint
0.43 mm
longueur
1.2 m
température d'utilisation
-55...175 °C
transparent
Oui
avec adhésif intérieur
Non
imprimable
Non
homologation UL
Oui
Gaine thermorétractable à paroi très fine sans adhésif en barres de 1.22m, TK20, PVDF, Transparent, longeur 1220 mm, diamètres 19.0 mm/9.5 mm, retreint 2:1, conditionnement par 25
Les Atouts de l'article:
La gaine thermorétractable TK20 est adaptée à toutes les utilisations où des performances à haute température sont requises. Cette gaine transparente est particulièrement adaptée aux applications nécessitant un contrôle visuel des composants recouverts. Sa paroi très lisse lui confère également d'excellentes propriétés anti-abrasion. La gaine TK20 peut également être utilisée comme protection contre l'huile sur les câbles d'alimentation.La gaine thermorétractable TK20 est principalement utilisée pour des applications chimiques.Gaine thermorétractable semi-rigide en PVDFParoi fine et rigidePour des applications à haute températureTrès bonne résistance mécanique, chimique et à l'abrasionRépond à de nombreuses normes industriellesAuto-extinguible, listée UL 224 VW1