Hellermanntyton - Gaine thermoretractable a paroi moyenne adhesivee MA40, noir, 12-3, longueur 1m

HELLERMANNTYTON

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 12 mm

  • diamètre interne après rétreint - 3 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - à paroi moyenne

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4031026461175

Réf. Sonepar

00816646117

Réf. Fournisseur

323-00101

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint

12 mm

diamètre interne après rétreint

3 mm

type

rétrécissable à chaud

couleur

noir

modèle

à paroi moyenne

matériau

polyoléfine (PO-X)

sans halogène

Non

taux de rétreint

4:1

diamètre nominal en pouces

autre

épaisseur de paroi après rétreint

2 mm

longueur

1 m

température d'utilisation

-55...110 °C

transparent

Non

avec adhésif intérieur

Oui

imprimable

Non

homologation UL

Non

Gaine thermorétractable à paroi moyenne avec adhésif en barres de 1m, MA40 Polyoléfine, Noir, longueur 1000 mm, diamètres 12.0 mm/3.0 mm, retreint 4:1, conditionnement par 10 mètres

Les Atouts de l'article:

Conçue pour des jonctions de câbles basse tension et les connections dans la construction navale. Isole et protège contre l'humidité.Gaine thermorétractable à paroi moyenne adhésivée pour câbles basse tensionConçue pour la construction navale, certifiée Germanische LloydRetardateur de flammeRésistante aux intempéries et aux UV Excellente performance mécanique