Hellermanntyton - Gaine thermoretractable fluoroelastomere VITON-E, noir, 19-9.5, rouleau 25m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 19 mm
diamètre interne après rétreint - 9.5 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi mince
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
4031026146331
Réf. Sonepar
00816614633
Réf. Fournisseur
330-01900
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint
19 mm
diamètre interne après rétreint
9.5 mm
type
rétrécissable à chaud
couleur
noir
modèle
à paroi mince
matériau
autre
sans halogène
Non
taux de rétreint
2:1
diamètre nominal en pouces
3/4 pouce
épaisseur de paroi après rétreint
1.4 mm
longueur
25 m
température d'utilisation
-55...200 °C
transparent
Non
avec adhésif intérieur
Non
imprimable
Non
homologation UL
Non
Gaine thermorétractable à paroi standard sans adhésif en rouleau, VITON-E, Fluoropolymère, Noir, diamètres 19.0 mm/9.5 mm, retreint 2:1, conditionnement par 25 mètres
Les Atouts de l'article:
L'utilisation de la gaine Viton®-E est particulièrement recommandée pour protéger contre les agressions chimiques dans des environnements à haute température tels que les compartiments moteurs ou les turbines. Elle reste flexible même à basse température.Gaine thermorétractable fluoroélastomère résistante à haute températureTrès bonnes caractéristiques électriques, chimiques et mécaniquesRésistante à de nombreux carburants, huiles et lubrifiantsFlexible même après une longue exposition à basse température