Hellermanntyton - Gaine thermoretractable paroi fine TFN31,jaune-vert 3-1, barres de 1 m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 3 mm
diamètre interne après rétreint - 1 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - vert/jaune
modèle - à paroi mince
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4031026631950
Réf. Sonepar
00816663195
Réf. Fournisseur
333-42076
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint
3 mm
diamètre interne après rétreint
1 mm
type
rétrécissable à chaud
couleur
vert/jaune
modèle
à paroi mince
matériau
polyoléfine (PO-X)
sans halogène
Non
taux de rétreint
3:1
épaisseur de paroi après rétreint
0.55 mm
longueur
1 m
température d'utilisation
-50...135 °C
avec adhésif intérieur
Non
homologation UL
Oui
Gaine thermorétractable à paroi mince sans adhésif en barre de 1 m, TFN31, Polyoléfine, jaune/vert, diamètres 3,0 mm/1.0 mm, retreint 3:1, conditionnement par 20 mètres
Les Atouts de l'article:
TFN31 est recommandée dans le cas où une forte protection au feu est exigée. Elle est utilisée pour la protection, l'isolation et l'identification des fils, câbles et faisceaux légers.Fort taux de rétreint (3:1)Peu de tailles couvrent une large gamme de diamètres permettant ainsi de réduire le nombre de référence à stockerGaine polyoléfine à paroi fine, flexibleRétreint rapide et faible température de rétreintRetardateur de flamme, listé UL224 VW1