Hellermanntyton - Kit de reparation de cables LVK-4x25-150, avec adhesif, retreint 4:1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale U0/U (Um) - autre
sans halogène - Oui
jonction de transition papier / synthétique - Non
homologation du secteur minier - Non
avec blindage concentrique - Non
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
4031026510972
Réf. Sonepar
00816651097
Réf. Fournisseur
380-04010
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
tension nominale U0/U (Um)
autre
sans halogène
Oui
jonction de transition papier / synthétique
Non
homologation du secteur minier
Non
avec blindage concentrique
Non
adapté à
autre
Kit de réparation de câbles LVK-4x25-150, avec adhésif, rétreint 4:1, longueur manchon extérieur (1pc) 800mm - Ø25mm max après rétreint, longueur manchons intérieurs (4pcs) 250mm - Ø8mm max après rétreint, section du fil 25-150mm2
Les Atouts de l'article:
LVK est un kit de raccordement thermorétractable universel pour câbles polymères non armés ou conducteurs isolés en PVC, PE et XPLE. Avec connectique incluse pour conducteurs cuivre et aluminium. Pour tension 0,6/1,0 (1,2) kV. Pour câbles et conducteurs universelsPrêt à l'emploiAdhésif thermoplastique haute performanceExcellente résistance aux intempériesPoints de peinture chromatique servent d'indicateurs de bon rétreintRésistant aux alcalins et agents chimiques Excellent comportement lors du rétreintExcellente résistance aux UVSans halogène