Hellermanntyton - P445 - Cartouche de gaz pour le generateur d'air chaud E4500

Hellermanntyton - P445 - Cartouche de gaz pour le generateur d'air chaud E4500

HELLERMANNTYTON

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

Minimum d'achat

  • 12 unité(s)

EAN

4031026405902

Réf. Sonepar

00816640590

Réf. Fournisseur

391-90101

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

type d'accessoire/pièce détachée

autre

accessoire

Oui

P445 - Cartouche de gaz pour le générateur d'air chaud E4500, conditionnement par 12 pièces

Les Atouts de l'article:

Le pistolet E4500 est idéal pour les travaux dans les endroits confinés ou lorsqu'il n'y a pas d'alimentation électrique. Il convient au rétreint de tous types de produits thermorétractables, y compris gaines, pièces ou manchettes de réparation. Il peut également être utilisé pour la soudure de tubes cuivre, le thermoformage des plastiques PVC, le séchage, le dégivrage ou le décapage de peintures.Cartouche de gaz P445 pour les pistolets à air chaud sans fil CHG900 et E4500.Durée de fonctionnement de la cartouche : 90 minutesButane + Propane + 26% PropèneMélange de gaz à base de mousse permettant de mettre la cartouche à l'envers (à 360°)Cartouche de 18 bars recyclableSoupape de sécurité filetée 7/16'' auto-scellée conforme à la norme EN417Non rechargeableAdapté aux températures extérieures basses jusqu'à -8°C