Hellermanntyton - Embout thermo droit avec adhesif, D entree-sortie 24-10.5 - 24-6mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 24 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
température d'utilisation - -70...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 10.5 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5022660430794
Réf. Sonepar
00816043079
Réf. Fournisseur
401-52885
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement
24 mm
modèle
pour prise
type
rétrécissable à chaud
température d'utilisation
-70...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement
10.5 mm
longueur totale après rétrécissement
38 mm
diamètre interne avant rétrécissement
24 mm
diamètre interne après rétrécissement
6 mm
Pièce moulée thermorétractable droite avec accroche extérieure 152-42-G avec lèvre en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir avec adhésif, Ø d'entrée expansé/rétreint = 24/10.5 mm , Ø de sortie expansé/rétreint 24/6mm"
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Utilisé conjointement avec une lèvre circulaire adaptableFournit une répartition des contraintes et une étanchéité environnementale grâce à la lèvre interneExcellente protection contre les impacts environnementaux