Hellermanntyton - Embout thermo droit avec adhesif, D entree-sortie 25-14 - 8-3.5 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 25 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
température d'utilisation - -55...105 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 14 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5022660635908
Réf. Sonepar
00816063590
Réf. Fournisseur
401-53373
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement
25 mm
modèle
pour prise
type
rétrécissable à chaud
température d'utilisation
-55...105 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement
14 mm
longueur totale après rétrécissement
40 mm
diamètre interne avant rétrécissement
8 mm
diamètre interne après rétrécissement
3.5 mm
Pièce moulée thermorétractable droite avec accroche extérieure 153-61-H avec lèvre flexible sans halogène, retardateur de flamme (PO-X) noir avec adhésif, Ø d'entrée expansé/rétreint = 25/14mm , Ø de sortie expansé/rétreint 8/3.5 mm"
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Utilisé conjointement avec une lèvre circulaire adaptableFournit une répartition des contraintes et une étanchéité environnementale grâce à la lèvre interneExcellente protection contre les impacts environnementaux