Hellermanntyton - Embout thermo droit avec adhesif, D entree-sortie 31-18 - 31-7mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 31 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
température d'utilisation - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 18 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5022660635618
Réf. Sonepar
00816063561
Réf. Fournisseur
401-55784
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement
31 mm
modèle
pour prise
type
rétrécissable à chaud
température d'utilisation
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement
18 mm
longueur totale après rétrécissement
47 mm
diamètre interne avant rétrécissement
31 mm
diamètre interne après rétrécissement
7 mm
Pièce moulée thermorétractable droite avec accroche extérieure 155-41-G avec lèvre en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir avec adhésif, Ø d'entrée expansé/rétreint = 31/18mm , Ø de sortie expansé/rétreint 31/7mm"
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Utilisé conjointement avec une lèvre circulaire adaptableFournit une répartition des contraintes et une étanchéité environnementale grâce à la lèvre interneExcellente protection contre les impacts environnementaux