Hellermanntyton - Embout thermo droit avec adhesif, D entree-sortie 43-28 - 43-10mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 43 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
température d'utilisation - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 28 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5022660635687
Réf. Sonepar
00816063568
Réf. Fournisseur
401-57884
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement
43 mm
modèle
pour prise
type
rétrécissable à chaud
température d'utilisation
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement
28 mm
longueur totale après rétrécissement
79 mm
diamètre interne avant rétrécissement
43 mm
diamètre interne après rétrécissement
10 mm
Pièce moulée thermorétractable droite avec accroche extérieure 157-42-G avec lèvre en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir avec adhésif, Ø d'entrée expansé/rétreint = 43/28mm , Ø de sortie expansé/rétreint 43/10mm"
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Utilisé conjointement avec une lèvre circulaire adaptableFournit une répartition des contraintes et une étanchéité environnementale grâce à la lèvre interneExcellente protection contre les impacts environnementaux