Hellermanntyton - Embout thermo 2 sortiesavec adhesif , D entree-sortie 33-9.4 - 17.5 -4.1 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 33 mm
modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins
type - rétrécissable à chaud
température d'utilisation - -55...100 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 9.4 mm
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
5022660647369
Réf. Sonepar
00816064736
Réf. Fournisseur
402-23041
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement
33 mm
modèle
pour câbles et conducteurs 2 brins
type
rétrécissable à chaud
température d'utilisation
-55...100 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement
9.4 mm
longueur totale après rétrécissement
94 mm
diamètre interne avant rétrécissement
17.5 mm
diamètre interne après rétrécissement
4.1 mm
Pièce moulée thermorétractable à 2 sorties 223-2-B8 en polyoléfine semi-rigide, retardateur de flamme (PO-X) noir avec adhésif, Ø d'entrée expansé/rétreint = 33/9.4 mm , Ø de sorties expansé/rétreint 17.5 /4.1 mm"
Les Atouts de l'article:
Les pièces de dérivation sont produites en polyoléfine réticulée contenant un retardateur de flamme. Cela permet d'utiliser les dérivations aussi bien en applications intérieures qu'extérieures. Elles offrent une excellente protection électrique et mécanique.Les dérivations sont fournies avec un adhésif intérieur pour une étanchéité de qualité et sont disponibles en 2, 3, 4, 5 ou 6 conducteurs.Isolation facile et rapide des points de dérivation là où les câbles s'épanouissent en plusieurs fils L'adhésif permet de soulager les contraintes mécaniques dans les faisceaux de câbles