Hellermanntyton - Coude thermo , D entree-sortie 30.0 -14.5 - 30.0 -6.0 mm

HELLERMANNTYTON

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 30 mm

  • modèle - pour prise

  • type - rétrécissable à chaud

  • température d'utilisation - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 14.5 mm

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

5022660635106

Réf. Sonepar

00816063510

Réf. Fournisseur

411-54480

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement

30 mm

modèle

pour prise

type

rétrécissable à chaud

température d'utilisation

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement

14.5 mm

longueur totale après rétrécissement

41 mm

diamètre interne avant rétrécissement

30 mm

diamètre interne après rétrécissement

6 mm

Pièce moulée thermorétractable coudée 1154-4-G avec lèvre en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 30.0 /14.5 mm , Ø de sorties expansé/rétreint 30.0 /6.0 mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Lèvre circulaire d'adaptation pour répartir les contraintes sur le connecteurFournit une protection contre les impacts environnementaux