Hellermanntyton - Coude thermo , D entree-sortie 36-22.5 - 36-8.5 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 36 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
température d'utilisation - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 22.5 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5022660416125
Réf. Sonepar
00816064842
Réf. Fournisseur
411-56024
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement
36 mm
modèle
pour prise
type
rétrécissable à chaud
température d'utilisation
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement
22.5 mm
longueur totale après rétrécissement
46 mm
diamètre interne avant rétrécissement
36 mm
diamètre interne après rétrécissement
8.5 mm
Pièce moulée thermorétractable coudée 1156-4-G avec lèvre en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 36/22.5 mm , Ø de sorties expansé/rétreint 36/8.5 mm"
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Lèvre circulaire d'adaptation pour répartir les contraintes sur le connecteurFournit une protection contre les impacts environnementaux