Hellermanntyton - Piece thermo double Y a 30 , D entree-sortie 30.4 -15.2 - 30.4 -15.2 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 30.4 mm
modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins
type - rétrécissable à chaud
température d'utilisation - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 15.2 mm
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
5022660424632
Réf. Sonepar
00816042463
Réf. Fournisseur
413-10003
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement
30.4 mm
modèle
pour câbles et conducteurs 2 brins
type
rétrécissable à chaud
température d'utilisation
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement
15.2 mm
longueur totale après rétrécissement
88.9 mm
diamètre interne avant rétrécissement
30.4 mm
diamètre interne après rétrécissement
15.2 mm
Pièce moulée thermorétractable, forme en doubke T à 45°C 1310-1-G en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 30.4 /15.2 mm , Ø de sorties expansé/rétreint 30.4 /15.2 mm"
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.