Hellermanntyton - Piece moulee thermo a 2 doigts, diametre 34.2-11.4, conditionne par 5 pieces
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 34.2 mm
modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins
type - rétrécissable à chaud
température d'utilisation - -55...120 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 11.4 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5022660464904
Réf. Sonepar
00816046490
Réf. Fournisseur
422-50101
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement
34.2 mm
modèle
pour câbles et conducteurs 2 brins
type
rétrécissable à chaud
température d'utilisation
-55...120 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement
11.4 mm
longueur totale après rétrécissement
121.4 mm
diamètre interne avant rétrécissement
22.8 mm
diamètre interne après rétrécissement
11.4 mm
Pièce moulée thermorétractable en Y sans adhésif, Polyoléfine, Noir, diamètres 34.2 mm/11.4 mm
Les Atouts de l'article:
Faisceaux du secteur industriel et militaire.Pour les épanouissements et les dérivations de faisceaux de câblesAssure une répartition des contraintes homogènes, une étanchéité et une protection mécanique