Hellermanntyton - Gel en jerrican a couler - Religel Plus ( 2 x 250 millilitres ) (1)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
contenu - 485 g
homologation du secteur minier - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4031026601687
Réf. Sonepar
00816660168
Réf. Fournisseur
435-00756
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
matériau
autre
contenu
485 g
homologation du secteur minier
Non
Gel silicone, vert/transparent à couler en bouteille Religel Plus ( 2 x 250 millilitres ) jusqu'à +200°C, élastique souple, peut être retiré facilement, rigidité diélectique de 25,5kV/mm, sans halogène, non toxique, sans date de péremption
Les Atouts de l'article:
RELICON Religel Plus est un gel silicone bi-composant élastique et transparent. Il est conditionné dans des flacons et des bidons pratiques comprenant un verre doseur et un bâton mélangeur. Il est particulièrement adapté au remplissage des boîtes de jonction pour les applications basse tension.Isolation électrique pour des applications Basse Tension (BT), encapsulation de câbles et de fils dans les boîtes de jonction, bâtiments et installations domestiques, enterré, immergé.Gain de temps grâce à un durcissement rapideStable jusqu'à 200°CContrôle visuel de l'homogénéité du mélange indiqué par le composant B de couleur verteUtilisation multiple possible, ratio de mélange 1:1Excellentes propriété d'écoulement et d'isolationExcellente résistance à l'humidité et aux produits chimiquesElastique souple, absorbeur de vibrations et peut être retiré sans résidu