Hellermanntyton - Reperes Helagrip HG1-3 pour D 1 a 3 mm, de couleur rouge, marquage 2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du câble - 1...3 mm
longueur - 3.5 mm
largeur - 3.3 mm
matériau - plastique
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
5022660490132
Réf. Sonepar
00816049013
Réf. Fournisseur
515-01622
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle
forme de rouleau
diamètre du câble
1...3 mm
longueur
3.5 mm
largeur
3.3 mm
matériau
plastique
couleur
rouge
transparent
Non
avec zone de texte
Non
imprimé
chiffres
mode de pose
différer
Bagues repères fermées Helagrip HG1/3 pour Ø 1 à 3 mm, PVC, Rouge, longeur 3.5 mm, conditionnement par 1000
Les Atouts de l'article:
Les bagues sont disponibles en blanc ou jaune impression noire et au code couleur international des résistances. Les caractères sont 0-9, A-Z et les symboles électriques standard.Une installation manuelle est recommandée pour la gamme LFHGB.Utilisation facile sur une large gamme de câblesLes bagues se placent avant connexion des câblesLa coupe chevron permet de bloquer les repères ensemble et d'assurer ainsi une lisibilité parfaite du texteMarquage traditionnel disponible en jaune, blanc et code couleurMatériau souple permettant que le produit se place facilement sur le filOutils de pose TJC disponibles