Hellermanntyton - Reperes Helagrip HG2-5 pour D 2 a 5 mm, de couleur jaune, marquage L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du conducteur - 2...5 mm
diamètre du câble - 2...5 mm
longueur - 3.5 mm
largeur - 4.3 mm
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
5022660526695
Réf. Sonepar
00816052669
Réf. Fournisseur
515-02124
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle
forme de rouleau
diamètre du conducteur
2...5 mm
diamètre du câble
2...5 mm
longueur
3.5 mm
largeur
4.3 mm
crantage
sans
matériau
plastique
couleur
jaune
transparent
Non
avec zone de texte
Non
imprimé
lettres
mode de pose
différer
Bagues repères fermées Helagrip HG2/5 pour Ø 2 à 5 mm, PVC, Jaune, longeur 3.5 mm, conditionnement par 1000
Les Atouts de l'article:
Les bagues sont disponibles en blanc ou jaune impression noire et au code couleur international des résistances. Les caractères sont 0-9, A-Z et les symboles électriques standard.Une installation manuelle est recommandée pour la gamme LFHGB.Utilisation facile sur une large gamme de câblesLes bagues se placent avant connexion des câblesLa coupe chevron permet de bloquer les repères ensemble et d'assurer ainsi une lisibilité parfaite du texteMarquage traditionnel disponible en jaune, blanc et code couleurMatériau souple permettant que le produit se place facilement sur le filOutils de pose TJC disponibles