Hellermanntyton - Aiguille de mise en place en acier pour bagues fermees HELAGRIP D 2 a 5 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 2.25...5 mm
diamètre du câble - 2.25...5 mm
matériau - acier inoxydable
couleur - incolore
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5022660024870
Réf. Sonepar
00816002487
Réf. Fournisseur
518-00125
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle
autre
diamètre du conducteur
2.25...5 mm
diamètre du câble
2.25...5 mm
matériau
acier inoxydable
couleur
incolore
transparent
Non
avec zone de texte
Non
imprimé
sans
mode de pose
différer
Aiguille TCJ2-5 en acier de couleur naturelle pour mise en place bagues fermées, conditionnement par 1
Les Atouts de l'article:
Outils ressemblant à une aiguille en métal recouverte de PTFE pour insérer les repères Helagrip sur les fils.Pour une application simplifée des repères de câbles et fils HelagripGlisser simplement le repère sur l'outil de posePousser le fils sur l'outilGlisser et positionner le repères sur le fils.