Hellermanntyton - Porte-etiquette transparent pour etiquette HFX, resistant aux UV, taille 13X25m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 13 mm
largeur - 13 mm
crantage - sans
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4031026165400
Réf. Sonepar
00816616540
Réf. Fournisseur
525-13003
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle
autre
longueur
13 mm
largeur
13 mm
crantage
sans
matériau
plastique
couleur
autre
fluorescente
Non
transparent
Oui
avec zone de texte
Non
imprimé
sans
mode de pose
à enficher
Porte étiquettes, Polyéthylène Resistant UV, Transparent, conditionnement par 25
Les Atouts de l'article:
Dans le domaine électrique, ces étiquettes sont utilisées pour le marquage des câbles, des faisceaux électriques ou encore des conduits de machines.Support transparent polyvalent adapté aux étiquettes HFX (utilisées pour un marquage temporaire ou définitif)Fixation avec les colliers de la série T, par vis ou par rivets (porte repères HC06, pas de trous pour les rivets)Assure une protection contre l'humidité, les salissures, l'abrasion et les UVHelafix HC est livré coupé à une certaine longueur, en sachet, prédécoupé et prépercéHelafix HCR est livré au format continu et peut être coupé à la longueur souhaitée avec l'outil HCTHelafix HFX est conçu pour être adapté aux supports HC et HCR