Hellermanntyton - Manchons thermo TLFD a marquer, retreint 2:1, D 25,4 mm, longueur 50mm, blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 50 mm
type - à paroi mince
matériau - autre
couleur - blanc
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
4031026592534
Réf. Sonepar
00816659253
Réf. Fournisseur
533-65014
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle
autre
longueur
50 mm
type
à paroi mince
matériau
autre
couleur
blanc
transparent
Non
avec zone de texte
Oui
imprimé
sans
mode de pose
autre
Manchons thermorétractables prédécoupés de diamiètre 25,4 mm, rétreint 2:1, en Polyoléfine réticulée pour impression double face, HOMOLOGATION EN45545 (HL3) et EN50343, 1 manchon blanc de front de longueur 50 mm, conditionnement par 5000
Les Atouts de l'article:
Les manchons thermorétractables TLFD DS de coefficient de rétreint 2:1, sont sans halogène et leur composition leur confère des propriétés de retardateur de flammes et de résistance aux fluides. Ces manchons, certifiés ferroviaire et EN, sont fournis en format échelle et prédécoupés.Les propriétés du matériau qui compose les manchons TLFD DS permettent à cette gaine d'avoir une bonne tenue au feu avec de faibles émissions de fumées, de faible densité et émanations toxiques. Ils sont idéaux pour des activités où la résistance aux fluides organiques, aux carburants, lubrifiants et solvants est recommandée.Le format prédécoupé ne sert pas uniquement à l'impression double face, il permet également à l'utilisateur de sélectionner facilement le manchon imprimé et de le détacher simplement de son support. L'impression des manchons avec les imprimantes et rubans encreurs HellermannTyton permettent une meilleure tenue de l'impression dans le temps.Ratio de rétreint: 2:1Sans halogène et résistance aux fluidesFaible propagation des fumées et toxicitéRésistance aux fluidesSimple à utiliser avec son format en échelleDisponible en blanc et en jauneDisponible en standard aux longueurs de 50 mm et 25 mm