Hellermanntyton - Reperes MBML10X45 en acier inox 316 a embosser, 10x45 mm, boite de 1000pcs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 44.5 mm
largeur - 10 mm
crantage - sans
matériau - acier inoxydable
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
5022660290039
Réf. Sonepar
00816029004
Réf. Fournisseur
544-80101
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle
autre
longueur
44.5 mm
largeur
10 mm
crantage
sans
matériau
acier inoxydable
couleur
autre
transparent
Non
avec zone de texte
Oui
imprimé
sans
mode de pose
autre
Repères inox vierges à embosser avec la MBOSS Compact, Inox 316, longeur 45 mm, largeur 10.0 mm, conditionnement en boîte, 1000 repères
Les Atouts de l'article:
Les repères M-BOSS sont destinés aux environnements difficiles, comme dans l'industrie offshore, l'industrie navale, la pétrochimie, les mines, en environnement souterrain ou sur les tours de télécommunications. Dans tous les cas, où la pérennité du marquage est essentielle. La surface en relief de l'impression embossée garantit la visibilité permanente du texte même si le repère est recouvert de salissures, de graisse ou de peinture. Les caractéristiques physiques du métal et l'épaisseur du marquage par embossage permettent d'éliminer l'excès de peinture ou de graisse de la surface à l'aide d'une brosse dure ou métallique sans affecter l'intégrité du texte.Le marquage en relief garantit la visibilité du texteAdapté aux environnements extrêmesLes repères sont conçus pour être fixés à l'aide de colliers métalliques en acier inoxydable de 4,6 mm de large