Hellermanntyton - Reperes MBML10X90 en acier inox 316 a embosser, 10x90 mm, boite de 500pcs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 6...6 mm
longueur - 89.5 mm
largeur - 10 mm
type - à paroi moyenne
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
5022660290022
Réf. Sonepar
00816029005
Réf. Fournisseur
544-80102
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle
autre
diamètre du conducteur
6...6 mm
longueur
89.5 mm
largeur
10 mm
type
à paroi moyenne
crantage
sans
matériau
acier inoxydable
couleur
argent
transparent
Non
avec zone de texte
Oui
imprimé
sans
mode de pose
autre
Repères inox vierges à embosser avec la MBOSS Compact, Inox 316, longeur 90 mm, largeur 10.0 mm, conditionnement en boîte, 500 repères