Hellermanntyton - Distributeur RO203-1401 etiquettes a recouvrement, blanc, pour D 9.1 a 18.2 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du conducteur - 9.1...18.1 mm
diamètre du câble - 9.1...18.1 mm
longueur - 76.2 mm
largeur - 19.05 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4031026294247
Réf. Sonepar
00816629424
Réf. Fournisseur
550-14013
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle
forme de rouleau
diamètre du conducteur
9.1...18.1 mm
diamètre du câble
9.1...18.1 mm
longueur
76.2 mm
largeur
19.05 mm
matériau
plastique
couleur
multicolore
transparent
Non
avec zone de texte
Oui
imprimé
sans
mode de pose
collage
Devidoir RiteOn 100 pces auto protégées, Vinyle (PVC), Blanc/Transparent, largeur 19.1 mm, toron mini 9.1 mm, toron maxi 18.2 mm, conditionnement par 100
Les Atouts de l'article:
RiteOn Starter PackUn moyen idéal de commencerr à utiliser les produits d'identification de HellermannTyton. Un système d'étiquette à recouvrement avec son dévidoir.RechargesLes recharges sont disponibles avec 6 différentes couleurs pour la zone de marquage qui conviendront ainis à la plupart des applications. Ces recharges se placent tout simplement dans les devidoirs RiteON.MarqueursMarqueur permanent pour une identification fiable. L'encre indélébile ne pourra pas s'effacer et sèche rapidement. Les marqueurs sont livrés par paire en noir ou en rougeFormat adapté pour une bonne prise en mainEcriture et pose facileLarge gamme de diamètre de câbles couverte par les étiquettes standardIdéal pour les opérations d'entretien et de maintenanceIdentification manuelle avec notre marqueur indélébile à sèchage rapide T82