Hellermanntyton - Manchons thermo a marquer, retreint 2:1, D 12,7 mm, longueur 25 mm x2, blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 12.7...12.7 mm
diamètre du câble - 12.7...12.7 mm
longueur - 25 mm
largeur - 25 mm
Minimum d'achat
3000 unité(s)
EAN
4031026321677
Réf. Sonepar
00816632167
Réf. Fournisseur
553-60025
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle
autre
diamètre du conducteur
12.7...12.7 mm
diamètre du câble
12.7...12.7 mm
longueur
25 mm
largeur
25 mm
type
à paroi mince
crantage
sans
matériau
autre
couleur
blanc
fluorescente
Non
transparent
Non
avec zone de texte
Non
imprimé
sans
mode de pose
autre
Manchons thermorétractable Prédédoupés rétreint 2:1, Impression Double Face, Polyoléfine réticulée, 2 manchon(s) de front, Blanc, Longueur 25 mm, conditionnement par 3000
Les Atouts de l'article:
La TLFX DS est une gaine thermorétractable 2:1 prédécoupée, sans halogène, idéale pour le domaine ferroviaire. Son format pratique en échelle permet d'imprimer simultanément sur les deux cotés du manchon. L'utilisateur peut facilement sélectionner et détacher le manchon à utiliser.Les propriétés du matériau utilisé confèrent à cette gaine une bonne tenue au feu avec de faibles degrés d'émissions de fumées, de densité et d'émanations toxiques. En utilisant les imprimantes à transfert thermique et les rubans encreurs HellermannTyton, nous vous garantissons une impression de qualité. Ces manchons sont aussi imprimables avec une imprimante laser.Ratio de rétreint: 2:1Sans HalogèneDisponible en standard aux longueurs de 50 mm, 25 mm et 16 mm (autres longueurs disponibles sur demande)Pour des diamètres de câbles allant de 1,2 mm à 38 mmDisponible en jaune et en blancTrès faible dégagement de fumée, faible émanation toxique, faible densité de fuméeValeur d'indice d'oxygène élevée (35,4 %)Conforme à la norme EN45545-2 (HL3 R22/R23/R24)Livré dans une boîte de rangement