Hellermanntyton - Manchons thermo TDRT a marquer, retreint 2:1, D 2,79 mm, longueur 50mm, jaune
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 50 mm
type - à paroi mince
matériau - autre
couleur - jaune
Minimum d'achat
5000 unité(s)
EAN
4031026579429
Réf. Sonepar
00816657942
Réf. Fournisseur
553-70100
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle
autre
longueur
50 mm
type
à paroi mince
matériau
autre
couleur
jaune
avec zone de texte
Oui
imprimé
sans
mode de pose
autre
Manchons thermorétractables prédécoupés de diamiètre 2,79 mm rétreint 2:1, en Polyoléfine réticulée pour impression double face, 1 manchon jaune de front de longueur 50 mm, conditionnement par 5000
Les Atouts de l'article:
En réponse à la norme NF F 00-608 (12/1995), HellermannTyton a développé un manchon thermorétractable dont la résistance du marquage est assurée tout au long de la durée de vie du produit. En effet, la polyoléfine présente une résistance optimale aux fluides, au diesel, aux carburants usuels, lubrifiants et autres solvants, ce qui assure la pérennité de l’identification. Ces propriétés sont importantes dans les domaines du transport, de l'aéronautique, la marine et des installations industrielles.De plus, les manchons TDRT DS apportent une réponse à une identification par usage miroir. Grâce à son format en échelle, il est possible de réaliser une impression double-face qui permet une lecture du marquage depuis n’importe quel point de vue.Imprimé à plat, le manchon s’installe facilement et rapidement, par simple pincement : un avantage en termes d’efficacité et de gain de temps pour les opérateurs. L'impression des manchons avec les imprimantes et rubans encreurs HellermannTyton permettent une meilleure tenue de l'impression dans le temps. Il est également possible de les imprimer avec une imprimante laser.Coefficient de rétreint de 2:1Résistant au diesel et aux fluidesLongueurs de 50 mm et 25 mm en standard, autres longueurs sur demandeDisponible en jaune et en blancConforme à la norme NF F 00-608 (12/1995) Livré dans une boite de rangement