Hellermanntyton - Lecteur RFID Hautes frequences sans fil bluetooth (AT188 HF)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement pour antenne externe - Non
type de tension d'entrée - DC
finition du raccordement électrique - autre
largeur - 70 mm
hauteur - 24 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4031026614724
Réf. Sonepar
00816900715
Réf. Fournisseur
556-00715
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
raccordement pour antenne externe
Non
type de tension d'entrée
DC
finition du raccordement électrique
autre
largeur
70 mm
hauteur
24 mm
Lecteur RFID mobile Hautes fréquences sans fil bluetooth 3.0, USB, Batterie 1130 mAH, EPC Classe 1 Gen2, ISO18000-6C