Hellermanntyton - Reperes de cables sans halogene a marquer, rouge, de taille 11x65 mm

HELLERMANNTYTON

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • longueur - 65 mm

  • largeur - 11 mm

  • crantage - sans

  • matériau - plastique

Minimum d'achat

  • 5 unité(s)

EAN

5022660146923

Réf. Sonepar

00816014692

Réf. Fournisseur

556-20062

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

modèle

autre

longueur

65 mm

largeur

11 mm

crantage

sans

matériau

plastique

couleur

rouge

transparent

Non

avec zone de texte

Oui

imprimé

sans

mode de pose

autre

Plaquettes d'identification en rouleau à marquer, en Polyoléfine Sans Halogène, Rouge, longeur 65 mm, largeur 11.0 mm, 2 passages de collier, conditionnement par 190

Les Atouts de l'article:

Les TIPTAG sont conçus pour l'identification des faisceaux ou des harnais dans les environnements électriques, électroniques et de câblage en général mais aussi dans l'industrie ferroviaire. Ces plaquettes d'identification HF sont sans halogène et les propriétés du matériau qui les composent leur permet de limiter la propagation de fumées ainsi que leur densité et leur toxicité. Ces Tiptag, de qualité professionnelle, peuvent également servir pour de la maintenance. L'impression avec les imprimantes thermiques et rubans encreur premium HellermannTyton permet d'optimiser la qualité et la tenue dans le temps des impressions. Plaquettes d'identification pour câbles et faisceaux de gros diamètreSans halogèneRetardateur de flammesFormat prédécoupé avec des ouvertures prévues pour le passage des colliers D'autres couleurs disponibles