Hellermanntyton - Reperes de cables sans halogene a marquer, vert, de taille 25x200 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 65 mm
largeur - 25 mm
matériau - plastique
couleur - vert
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5022660687228
Réf. Sonepar
00816068722
Réf. Fournisseur
556-22022
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle
autre
longueur
65 mm
largeur
25 mm
matériau
plastique
couleur
vert
transparent
Non
avec zone de texte
Oui
imprimé
sans
mode de pose
autre
Plaquettes d'identification en rouleau à marquer, en Polyoléfine Sans Halogène, Vert, longeur 200 mm, largeur 25.0 mm, 2 passages de collier, conditionnement par 125
Les Atouts de l'article:
Les TIPTAG sont conçus pour l'identification des faisceaux ou des harnais dans les environnements électriques, électroniques et de câblage en général mais aussi dans l'industrie ferroviaire. Ces plaquettes d'identification HF sont sans halogène et les propriétés du matériau qui les composent leur permet de limiter la propagation de fumées ainsi que leur densité et leur toxicité. Ces Tiptag, de qualité professionnelle, peuvent également servir pour de la maintenance. L'impression avec les imprimantes thermiques et rubans encreur premium HellermannTyton permet d'optimiser la qualité et la tenue dans le temps des impressions. Plaquettes d'identification pour câbles et faisceaux de gros diamètreSans halogèneRetardateur de flammesFormat prédécoupé avec des ouvertures prévues pour le passage des colliers D'autres couleurs disponibles