Hellermanntyton - Reperes de cables en Polyurethane a marquer, rouge, de taille 15x65 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
largeur - 15 mm
matériau - plastique
couleur - rouge
transparent - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4031026668611
Réf. Sonepar
00816044737
Réf. Fournisseur
556-25017
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle
autre
largeur
15 mm
matériau
plastique
couleur
rouge
transparent
Non
avec zone de texte
Oui
imprimé
sans
mode de pose
autre
Plaquettes d'identification en rouleau à marquer, en Polyuréthane, Rouge, longeur 65 mm, largeur 15.0 mm, 2 passages de collier, conditionnement par 190
Les Atouts de l'article:
Les repères de câbles Tiptag PU sont constitués d’un matériau en polyuréthane robuste et flexible. Il est particulièrement adapté aux environnements difficiles où le matériau est exposé aux produits chimiques, aux fluides ou à l'abrasion. Les repères Tiptag sont présentés dans un format perforé spécial comprenant des ouvertures de fixation facilitant le montage avec des colliers de serrage. Ils conviennent également à des fins de modernisation.Imprimez le rouleau avec la gamme d’imprimantes à transfert thermique haut de gamme HellermannTyton.Un ruban spécial a été mis au point pour le Tiptag PU afin de créer un effet de «tatouage», de sorte que le marquage ne puisse pas être effacé, qu’il soit particulièrement durable et résistant aux fortes abrasions.Plaquettes d'identification TIPTAG en PolyuréthaneMatériau souple et très résistantPour les gros câbles et faisceauxPour des colliers jusqu'à 4,7 mm de largeurImpression avec une TT4000+ ou TT430 pour de meilleurs résultatsPackaging en bobine, prédécoupéAuto-extinguibleRésistance aux intempéries et aux UVRésistance à l'abrasionTrès bonne résistance aux produits chimiques