Hellermanntyton - Reperes de cables detectable a marquer, bleu, de taille 11x65 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
longueur - 65 mm
largeur - 11 mm
type - à paroi mince
crantage - crantage extérieur
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
5022660696251
Réf. Sonepar
00816069625
Réf. Fournisseur
556-26500
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle
forme de rouleau
longueur
65 mm
largeur
11 mm
type
à paroi mince
crantage
crantage extérieur
matériau
plastique
couleur
bleu
transparent
Non
avec zone de texte
Oui
imprimé
sans
mode de pose
autre
Plaquettes d'identification , Polyoléfine avec particules métallique pour une détectabilité, bleu, longueur 65 mm, largeur 11 mm, 2 passages de collier, conditionnement par boîte de 5 rouleaux de 190
Les Atouts de l'article:
Les repères d'identification détectables TIPTAG MC sont particulièrement recommandés pour des applications dans les industries alimentaire, pharmaceutique ou toute autre industrie sensible à la problématique de la contamination et utilisant des systèmes de détection. La répartition homogène du métal sur toute la surface des repères signifie que même les petits fragments sont facilement détectables. Les TIPTAG MC sont perforés afin de les fixer rapidement à l'aide de colliers de serrage (MCT).Détection magnétiqueMarquage des câbles dans les industries agroalimentaires et pharmaceutiquesExcellente résistance aux produits chimiquesRésistance aux hautes températuresNon inflammable