Hellermanntyton - Adaptateur WICA-AC10-25 a clipser pour D 5,5 a 9,5 mm, section 10 a 25 mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du câble - 5.5...9.5 mm
longueur - 25.8 mm
largeur - 13.5 mm
matériau - plastique
Minimum d'achat
3000 unité(s)
EAN
4031026568324
Réf. Sonepar
00816640284
Réf. Fournisseur
561-06001
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle
autre
diamètre du câble
5.5...9.5 mm
longueur
25.8 mm
largeur
13.5 mm
matériau
plastique
couleur
noir
transparent
Non
avec zone de texte
Non
imprimé
sans
mode de pose
encoche
Adaptateur WIC à clipser pour câbles de 10 à 55 mm², Polyamide 6.6, jusqu'à 8 repères WIC, conditionnement par 100
Les Atouts de l'article:
Les deux accessoires WICA-ACT et WICA10-25 sont adaptés pour l'identification des câbles de gros diamètres (6 mm² à 95 mm²). Ils disposent d'un porte repères pouvant recevoir 8 bagues WIC maximum. L’outil manuel WIC Tool est compatible avec les 4 tailles de bagues et peut contenir jusqu'à 20 repères.Repère à clipser en nylon pré-imprimé rapide et facile à utiliserIdéal lorsque le montage des câbles est terminé ou pour l'entretien et la réparationLes bagues se verrouillent afin de d'aligner parfaitement le texteRepères résistants aux vibrations, les repères WIC se fixent fermement sur les fils et les câblesLe WIC-Tool peut contenir 20 bagues WIC de n'importe laquelle des quatre taillesLe système de préhension verrouille les bagues sur le fil et évite à leur rotationDisponible en code de couleur international des résistances, en jaune et en blancLes marquages à 2 digits tels que L1, L2, L3, PE sont disponibles en jaune ou en code de couleur international des résistancesLa couleur du support indique la taille du repère: WIC0 (vert), WIC1 (rouge), WIC2 (bleu), WIC3 (jaune).Deux accessoires sont également disponibles pour identifier les câbles de 2,5 mm² à 95 mm² (WICA-AC10-25 et WICA-ACT-BK)