Hellermanntyton - Etiquettes en polyester, format A4, impression laser, blanc, de taille 12,7X38.1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 12.7 mm
transparent - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4031026294575
Réf. Sonepar
00816629457
Réf. Fournisseur
594-11010
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
auto-adhésif
Oui
inscription
sans inscription
couleur
blanc
longueur
12.7 mm
transparent
Non
sans halogène
Oui
largeur
38.1 mm
hauteur
12.7 mm
Etiquettes format A4, Polyester, Blanc, largeur 38.1 mm, conditionnement par 2500
Les Atouts de l'article:
Ces étiquettes blanches disponibles dans différentes tailles sont idéales pour l'identification d'immobilisations industrielles. Ces étiquettes sont facilement imprimables avec des imprimantes laser de bureau. Tous les modèles d'étiquettes sont déjà enregistrés dans le logiciel Tagprint Pro d'Hellermanntyton, ce qui facilite leur mise en page, y compris pour les codes-barres ou les logos, même avec des imprimantes de bureau.Couleur blanche adaptée au marquage des composants électriquesUtilisation sur des surfaces planes et rugueusesImpression claire, nette et précise des codes barres, graphiques et textesConception de modèles d'étiquettes simple et rapide avec notre logiciel TagPrint ProModèles PDF ou Word disponibles sur www.HellermannTyton.frBoite de rangement pratique pour une meilleure conservation