Hellermanntyton - Etiquettes pleine imprimable transfert thermique, dimensions 27x8 mm, blanche
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 8 mm
transparent - Non
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
4031026454580
Réf. Sonepar
00816645458
Réf. Fournisseur
596-00562
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
auto-adhésif
Oui
inscription
sans inscription
couleur
blanc
longueur
8 mm
transparent
Non
fluorescente
Non
magnétique
Non
sans halogène
Non
largeur
27 mm
hauteur
8 mm
Etiquettes Polyester en surépaisseur, Blanc, Impression Transf. Thermique, Largeur de 8,00 mm, Hauteur de 27 mm, conditionnement par rouleau de 1000
Les Atouts de l'article:
Les étiquettes adhésives Helatag 1220, de couleur blanche, pour coffrets et armoires électriques, sont faites à partir d'un matériau épais spécialement conçu pour remplacer les traditonnelles plaques en plastique gravées. La couleur blanche est parfaitement adaptée aux panneaux de contrôle industriels, aux appareillages, aux baies de brassage et à l'identification de l'équipement en générale.Créez des étiquettes nettes et propres avec un résultat professionnel en utilisant les imprimantes et rubans encreurs à transfert thermique HellermannTyton.Créer simplement les modèles de vos étiquettes en utilisant le logiciel TagPint Pro.Système économique permettant de remplacer les plaques en plastique gravéesAdhésif haute performance et support en mousse compressée assurant une adhérence optimale sur des surfaces inégalesLes bords arrondis assurent une meilleure durabilité de l’adhérence sur le long terme Textes et codes barres sont imprimés avec un contraste très netImprimer sur site pour ne pas commander hors siteTailles spéciales et autres couleurs disponibles sur demandePour une utilisation soumise à des agressions chimiques nous conseillons d'utiliser le TT122OUT